WERA - Schraubendrehersatz Kraftform Plus, 160i/162i/167i/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05133355001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288160065
Sonepar Artikelnummer
120535776
Hersteller Artikelnummer
05133355001
Hersteller Typ
05133355001
Hersteller Artikel Nr.:
05133355001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.675 kg


