Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Spreizdorn, 8781 C Koloss Spreizdorn, 50 x 135 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Spreizdorn, 8781 C Koloss Spreizdorn, 50 x 135 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003696001

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.155 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288144683

Sonepar Artikelnummer

120616141

Hersteller Artikelnummer

05003696001

Hersteller Typ

05003696001

Hersteller Artikel Nr.:

05003696001

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.155 kg

KOLOSS Spreizdorn einsetzbar mit Wera KOLOSS 8002 C. Zum Ausrichten von Oesen/Bohrungen.. Konischer Dorn. Aus zähelastisch gehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl. Spreizdorn für den Wera Koloss. Zum Ausrichten von Ösen und Bohrungen. Konischer Dorn, zähelastisch gehärteter Chrom-Molybdän-Stahl.