WERA - Steckschlüssel-Schraubendrehersatz, 395 HO/3 Sanitär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05134275001
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 3
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung - Tasche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288207616
Sonepar Artikelnummer
120706209
Hersteller Artikelnummer
05134275001
Hersteller Typ
05134275001
Hersteller Artikel Nr.:
05134275001
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.433 kg


