WERA - Steckschlüsseleinsatz 1/4, 8790 HMA Zyklop Nuss 15,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003499001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 15 mm
Länge - 90 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288206862
Sonepar Artikelnummer
120616116
Hersteller Artikelnummer
05003499001
Hersteller Typ
05003499001
Hersteller Artikel Nr.:
05003499001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
90 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.042 kg


