WERA - Steckschlüsseleinsatz, 869/4 M SW 3/8 x 50 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073510001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 21 mm
Länge - 165 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288105783
Sonepar Artikelnummer
120617790
Hersteller Artikelnummer
05073510001
Hersteller Typ
05073510001
Hersteller Artikel Nr.:
05073510001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
21 mm
Länge:
165 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/8 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.035 kg


