WERA - Steckschlüsseleinsatz, 8790 C Impaktor 14,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004571001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 14 mm
Länge - 105 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210029
Sonepar Artikelnummer
120642247
Hersteller Artikelnummer
05004571001
Hersteller Typ
05004571001
Hersteller Artikel Nr.:
05004571001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
105 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.076 kg


