WERA - Steckschlüsseleinsatz, 8790 C Impaktor 15,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004572001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 15 mm
Länge - 105 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210036
Sonepar Artikelnummer
120642248
Hersteller Artikelnummer
05004572001
Hersteller Typ
05004572001
Hersteller Artikel Nr.:
05004572001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
105 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.082 kg


