WERA - Steckschlüsseleinsatz, isoliert,, 8790 B VDE 14,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004958001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 14 mm
Länge - 46 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288193018
Sonepar Artikelnummer
120618265
Hersteller Artikelnummer
05004958001
Hersteller Typ
05004958001
Hersteller Artikel Nr.:
05004958001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
46 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.057 kg


