WERA - Steckschlüsseleinsatz mit 1/2-Antrieb, 8790 HMC Deep 17,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004557001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 17 mm
Länge - 151 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210630
Sonepar Artikelnummer
120642293
Hersteller Artikelnummer
05004557001
Hersteller Typ
05004557001
Hersteller Artikel Nr.:
05004557001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
151 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.140 kg


