WERA - Steckschlüsseleinsatz mit 1/2-Antrieb, 8790 HMC Deep 21,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004561001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 21 mm
Länge - 149 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210678
Sonepar Artikelnummer
120642297
Hersteller Artikelnummer
05004561001
Hersteller Typ
05004561001
Hersteller Artikel Nr.:
05004561001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
21 mm
Länge:
149 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.175 kg


