WERA - Steckschlüsseleinsatz mit 1/4-Antrieb, 8790 HMA Deep 12,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004509001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 12 mm
Länge - 117 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210326
Sonepar Artikelnummer
120642265
Hersteller Artikelnummer
05004509001
Hersteller Typ
05004509001
Hersteller Artikel Nr.:
05004509001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
117 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.055 kg


