WERA - Steckschlüsseleinsatz mit 1/4-Antrieb, 8790 HMA Deep 4,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004500001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 4 mm
Länge - 117 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210258
Sonepar Artikelnummer
120642256
Hersteller Artikelnummer
05004500001
Hersteller Typ
05004500001
Hersteller Artikel Nr.:
05004500001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
4 mm
Länge:
117 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.031 kg


