WERA - Steckschlüsseleinsatz mit 1/4-Antrieb, 8790 HMA Deep 8,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004505001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 8 mm
Länge - 116 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210289
Sonepar Artikelnummer
120642261
Hersteller Artikelnummer
05004505001
Hersteller Typ
05004505001
Hersteller Artikel Nr.:
05004505001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
116 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.036 kg


