WERA - Steckschlüsseleinsatz mit 3/8-Antrieb, 8790 HMB Deep 15,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004537001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 15 mm
Länge - 130 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210456
Sonepar Artikelnummer
120642277
Hersteller Artikelnummer
05004537001
Hersteller Typ
05004537001
Hersteller Artikel Nr.:
05004537001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
130 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/8 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.106 kg


