WERA - Steckschlüsseleinsatz mit 3/8-Antrieb, 8790 HMB Deep 18,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004540001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 18 mm
Länge - 131 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210487
Sonepar Artikelnummer
120642280
Hersteller Artikelnummer
05004540001
Hersteller Typ
05004540001
Hersteller Artikel Nr.:
05004540001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
131 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/8 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.174 kg


