Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Steckschlüsseleinsatz-Satz, Belt B Deep 1

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004545001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 9

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288210555

Sonepar Artikelnummer

120642269

Hersteller Artikelnummer

05004545001

Hersteller Typ

05004545001

Hersteller Artikel Nr.:

05004545001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

9

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Verpackung:

Tasche

Anschlussmaß:

9.53 mm

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

0

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

1.022 kg

9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8''. Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge. Lange 3/8'' Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen. Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 langen 3/8'' Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact) auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Lange 3/8'' Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätze (ISO 2725-Teil 3) von Wera für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Sechskantprofil und Kugelfangrille. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig. Für Außensechskantschrauben und -muttern.