WERA - Steckschlüsseleinsatz-Satz, isoliert, Belt B VDE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004930001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210234
Sonepar Artikelnummer
120642300
Hersteller Artikelnummer
05004930001
Hersteller Typ
05004930001
Hersteller Artikel Nr.:
05004930001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Verpackung:
sonstige
Anschlussmaß:
9.53 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
4
Mit Knarre:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.654 kg


