WERA - Stubby Set 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008870001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212337
Sonepar Artikelnummer
120796270
Hersteller Artikelnummer
05008870001
Hersteller Typ
05008870001
Hersteller Artikel Nr.:
05008870001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Elektromonteur-Set:
Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.227 kg


