WERA - Stubby Set TX 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008876001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212351
Sonepar Artikelnummer
120796273
Hersteller Artikelnummer
05008876001
Hersteller Typ
05008876001
Hersteller Artikel Nr.:
05008876001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.228 kg


