WERA - Tool-Check Modular Hex-Plus 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05049003001
Größen - 1.5 .. 6 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234254
Sonepar Artikelnummer
121252598
Hersteller Artikelnummer
05049003001
Hersteller Typ
05049003001
Hersteller Artikel Nr.:
05049003001
Größen:
1.5 .. 6 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.125 kg


