WERA - Tool-Check PLUS Imperial 1, 39-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05049060001
Anzahl der Bits gesamt - 28
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234919
Sonepar Artikelnummer
121233647
Hersteller Artikelnummer
05049060001
Hersteller Typ
05049060001
Hersteller Artikel Nr.:
05049060001
Anzahl der Bits gesamt:
28
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
6
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits Innensechskant:
5
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.520 kg


