Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORQ-SET Mplus Bit, 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 2 x 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORQ-SET Mplus Bit, 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 2 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05066683001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 89 mm

  • Schraubsystem - Torq-Set

  • Bitgröße - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288094469

Sonepar Artikelnummer

120617643

Hersteller Artikelnummer

05066683001

Hersteller Typ

05066683001

Hersteller Artikel Nr.:

05066683001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

89 mm

Schraubsystem:

Torq-Set

Bitgröße:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.013 kg

Für TORQ-SET Schrauben. Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4). Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Längere Lebensdauer des Werkzeugs. Hochwertige Bits für TORQ-SET-Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.