Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORX-Bit, 867/1 TORX® Bits, TX 1 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORX-Bit, 867/1 TORX® Bits, TX 1 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135140001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 1

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288107114

Sonepar Artikelnummer

120616941

Hersteller Artikelnummer

05135140001

Hersteller Typ

05135140001

Hersteller Artikel Nr.:

05135140001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

1

Gesamtlänge:

25 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

1 mm

Klingenstärke:

1.5 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Für Innen TORX Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben. Extrahart. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.