Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORX-Bit, 867/2 Z TORX® Bits, TX 50 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORX-Bit, 867/2 Z TORX® Bits, TX 50 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05066941001

  • Anschlussmaß - 5/16 Zoll

  • Größe (TX) - 50

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288104007

Sonepar Artikelnummer

120617104

Hersteller Artikelnummer

05066941001

Hersteller Typ

05066941001

Hersteller Artikel Nr.:

05066941001

Anschlussmaß:

5/16 Zoll

Größe (TX):

50

Gesamtlänge:

50 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

8 mm

Bitgröße:

50 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.020 kg

867/2 Z TORX Bit. Für Innen TORX Schrauben. 5/16'' Sechskant-Antrieb. Zähhart, für den universellen Einsatz. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 5/16''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.