Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORX-Bit, 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 3 x 44 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORX-Bit, 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 3 x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135222001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Größe (TX) - 3

  • Gesamtlänge - 44 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288112651

Sonepar Artikelnummer

120617126

Hersteller Artikelnummer

05135222001

Hersteller Typ

05135222001

Hersteller Artikel Nr.:

05135222001

Anschlussmaß:

sonstige

Größe (TX):

3

Gesamtlänge:

44 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

3 mm

Klingenstärke:

1.7 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.002 kg

Für Innen TORX Schrauben. Harte Ausführung. 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9). Passend für Delvo, Densei, etc.. Für direkten Maschinenanschluss. Harte Bits für Innen TORX Schrauben. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.