WERA - TORX-Bit mit Kugelkopf, 867/4 KK TORX® Bits, TX 10 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05059700001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 89 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288155979
Sonepar Artikelnummer
120617007
Hersteller Artikelnummer
05059700001
Hersteller Typ
05059700001
Hersteller Artikel Nr.:
05059700001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
89 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
10 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


