WERA - TORX-Bit mit Kugelkopf, 867/4 KK TORX® Bits, TX 20 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05059702001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 89 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288155993
Sonepar Artikelnummer
120617009
Hersteller Artikelnummer
05059702001
Hersteller Typ
05059702001
Hersteller Artikel Nr.:
05059702001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
89 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
20 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.014 kg


