WERA - TORX Bitnuss, isoliert,, 8767 B VDE HF TX 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004920001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210173
Sonepar Artikelnummer
120642305
Hersteller Artikelnummer
05004920001
Hersteller Typ
05004920001
Hersteller Artikel Nr.:
05004920001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Loch:
Nein
Durchmesser:
23 mm
Klingenlänge:
9 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.046 kg


