WERA - TORX Bitnuss, isoliert,, 8767 B VDE HF TX 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004921001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 160 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210180
Sonepar Artikelnummer
120642306
Hersteller Artikelnummer
05004921001
Hersteller Typ
05004921001
Hersteller Artikel Nr.:
05004921001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Loch:
Nein
Durchmesser:
23 mm
Klingenlänge:
9 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.046 kg


