WERA - TORX Bitnuss, isoliert,, 8767 B VDE HF TX 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004925001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 45
Gesamtlänge - 59.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210227
Sonepar Artikelnummer
120642310
Hersteller Artikelnummer
05004925001
Hersteller Typ
05004925001
Hersteller Artikel Nr.:
05004925001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
45
Gesamtlänge:
59.6 mm
Mit Loch:
Nein
Durchmesser:
23 mm
Klingenlänge:
13 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.064 kg


