WERA - TORX-Bits, 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 15 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071033001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111074
Sonepar Artikelnummer
120616886
Hersteller Artikelnummer
05071033001
Hersteller Typ
05071033001
Hersteller Artikel Nr.:
05071033001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
15 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.004 kg


