Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORX-Bits, Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORX-Bits, Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05057770001

  • Anzahl der Bits gesamt - 20

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288187994

Sonepar Artikelnummer

120616960

Hersteller Artikelnummer

05057770001

Hersteller Typ

05057770001

Hersteller Artikel Nr.:

05057770001

Anzahl der Bits gesamt:

20

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

20

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.132 kg

Für Innen TORX Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Passend u. a. für Bosch, Fein, Black&Decker, Makita, Metabo. In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme. Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben in praktischer Bit-Box. Extrahart. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.