Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORX-Gewinde-Bit, 867/12 TORX® Bits, TX 20 x 45 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORX-Gewinde-Bit, 867/12 TORX® Bits, TX 20 x 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05064155001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Größe (TX) - 20

  • Gesamtlänge - 45 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288026484

Sonepar Artikelnummer

120617114

Hersteller Artikelnummer

05064155001

Hersteller Typ

05064155001

Hersteller Artikel Nr.:

05064155001

Anschlussmaß:

sonstige

Größe (TX):

20

Gesamtlänge:

45 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

5 mm

Bitgröße:

20 mm

Klingenstärke:

6 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.007 kg

Für Innen TORX Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Gewindeanschluss M 5 (Wera Anschluss-Reihe 12). Passend für Böllhoff/Uniquick, Holz-Her, Weber. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Gewindeanschluss M 5.