Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORX HF Schraubendreher, 367 HF TX 20 x 300 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORX HF Schraubendreher, 367 HF TX 20 x 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05028070001

  • Größe (TX) - 20

  • Klingenlänge - 300 mm

  • Gesamtlänge - 398 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288138415

Sonepar Artikelnummer

120615627

Hersteller Artikelnummer

05028070001

Hersteller Typ

05028070001

Hersteller Artikel Nr.:

05028070001

Größe (TX):

20

Klingenlänge:

300 mm

Gesamtlänge:

398 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

82 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.082 kg

Schraubendreher für Innen TORX Schrauben. Mit Haltefunktion für TORX Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene Arbeitssituationen.. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene, schwierig zu erreichende Arbeitssituationen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.