Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORX HF Schraubendreher, 367 TX HF 10 x 80 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORX HF Schraubendreher, 367 TX HF 10 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05028050001

  • Größe (TX) - 10

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 161 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288100696

Sonepar Artikelnummer

120615624

Hersteller Artikelnummer

05028050001

Hersteller Typ

05028050001

Hersteller Artikel Nr.:

05028050001

Größe (TX):

10

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

161 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

4 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

33.55 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.034 kg

Schraubendreher für Innen TORX Schrauben. Mit Haltefunktion für TORX Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.