WERA - TORX Kombinations-Fähnchenschlüssel, 1267 B 15 IP/SW 3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05026382001
Schraubsystem - Torq-Set
Schlüsselweite - 3.5 mm
Gesamtlänge - 86 mm
Klingenlänge - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288093677
Sonepar Artikelnummer
120615828
Hersteller Artikelnummer
05026382001
Hersteller Typ
05026382001
Hersteller Artikel Nr.:
05026382001
Schraubsystem:
Torq-Set
Schlüsselweite:
3.5 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Klingenlänge:
47 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg


