WERA - TORX Kombinations-Fähnchenschlüssel, 1267 B TX 20/SW 4,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05026374001
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 47 mm
Gesamtlänge - 86 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288093646
Sonepar Artikelnummer
120615827
Hersteller Artikelnummer
05026374001
Hersteller Typ
05026374001
Hersteller Artikel Nr.:
05026374001
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
47 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
13.44 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.013 kg


