Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - TORX PLUS-Bit, 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 4 IP x 44 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - TORX PLUS-Bit, 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 4 IP x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05326310001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Größe (TX) - 4

  • Gesamtlänge - 44 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288113399

Sonepar Artikelnummer

120617235

Hersteller Artikelnummer

05326310001

Hersteller Typ

05326310001

Hersteller Artikel Nr.:

05326310001

Anschlussmaß:

sonstige

Größe (TX):

4

Gesamtlänge:

44 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

4 mm

Klingenstärke:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.002 kg

Für Innen TORX PLUS Schrauben. Harte Ausführung. 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9). Passend für Delvo, Densei, etc.. Für direkten Maschinenanschluss. Harte Bits für Innen TORX PLUS Schrauben. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.