Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Tragegurt, Wera 2go 6 Tragegurt, 1470 x 38 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Tragegurt, Wera 2go 6 Tragegurt, 1470 x 38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004355001

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288187390

Sonepar Artikelnummer

120616533

Hersteller Artikelnummer

05004355001

Hersteller Typ

05004355001

Hersteller Artikel Nr.:

05004355001

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Nein

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Mit Schulterriemen:

Ja

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.199 kg

Mit breiter Polsterung für hohen Tragekomfort. Tragegurt für das Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Verstell- und abnehmbar. Tragegurt für das Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Mit extra breiter, bequemer Polsterung und einstellbarer Gurtlänge. Nutzbar für Wera 2go 1 und 5.