Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Universalhalter, 890/4/1 Universalhalter, 1/4 x 57 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Universalhalter, 890/4/1 Universalhalter, 1/4 x 57 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05052575001

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 57 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288017239

Sonepar Artikelnummer

120617823

Hersteller Artikelnummer

05052575001

Hersteller Typ

05052575001

Hersteller Artikel Nr.:

05052575001

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

57 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Nein

Größe Abtrieb (Bit):

6.3 mm

Größe Antrieb (Maschine):

6.3 mm

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.024 kg

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. 1/4'' Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. 1/4''-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.