Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Universalhalter, 893/4/1 K SB Universalhalter, 1/4 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Universalhalter, 893/4/1 K SB Universalhalter, 1/4 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073401001

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 165 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013288029133

Sonepar Artikelnummer

120535977

Hersteller Artikelnummer

05073401001

Hersteller Typ

05073401001

Hersteller Artikel Nr.:

05073401001

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

165 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Nein

Größe Abtrieb (Bit):

6.3 mm

Größe Antrieb (Maschine):

6.3 mm

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.027 kg

Mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet. Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits. 1/4'' Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3. Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. 1/4''-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.