WERA - Universalhalter, 895/4/1 K SB Universalhalter, 1/4 x 52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073318001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 165 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288029195
Sonepar Artikelnummer
120535975
Hersteller Artikelnummer
05073318001
Hersteller Typ
05073318001
Hersteller Artikel Nr.:
05073318001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
165 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Größe Abtrieb (Bit):
6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
6.3 mm
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.035 kg


