WERA - Universalhalter, 899/14/1 SB Universalhalter, 1/4 x 79 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05134397001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - sonstige
Länge - 165 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288099891
Sonepar Artikelnummer
120617844
Hersteller Artikelnummer
05134397001
Hersteller Typ
05134397001
Hersteller Artikel Nr.:
05134397001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
165 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Größe Abtrieb (Bit):
6.3 mm
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.050 kg


