Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Universalhalter, 899/3/1 Universalhalter, 1/4 x 72 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Universalhalter, 899/3/1 Universalhalter, 1/4 x 72 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05053425001

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Länge - 72 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288017659

Sonepar Artikelnummer

120617828

Hersteller Artikelnummer

05053425001

Hersteller Typ

05053425001

Hersteller Artikel Nr.:

05053425001

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Länge:

72 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Ja

Größe Abtrieb (Bit):

6.3 mm

Größe Antrieb (Maschine):

5.5 mm

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.032 kg

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet. 5,5 mm Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 3). Passend für AEG, Bosch, Holz-Her, Kress, Metabo. Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 5,5 mm-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-B 5,5.