WERA - Vario Handgriff, 80 Vario-Handgriff, 6 x 98 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05002900001
Gesamtlänge - 98 mm
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Anschlussmaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288000460
Sonepar Artikelnummer
120616501
Hersteller Artikelnummer
05002900001
Hersteller Typ
05002900001
Hersteller Artikel Nr.:
05002900001
Gesamtlänge:
98 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Anschlussmaß:
6 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.046 kg


