Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Vario-Verlängerung, 91 Vario Verlängerung, 175 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Vario-Verlängerung, 91 Vario Verlängerung, 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003210001

  • Länge - 175 mm

  • Anschlussmaß Werkzeugseite - sonstige

  • Anschlussmaß Werkzeugseite - 6 mm

  • Größe Abtrieb (Bit) - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288000804

Sonepar Artikelnummer

120616504

Hersteller Artikelnummer

05003210001

Hersteller Typ

05003210001

Hersteller Artikel Nr.:

05003210001

Länge:

175 mm

Anschlussmaß Werkzeugseite:

sonstige

Anschlussmaß Werkzeugseite:

6 mm

Größe Abtrieb (Bit):

6 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.075 kg

Vario-Verlängerung für Vario-Klingen und -Adapter. Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm. 6 mm Innensechskant. Vario-Verlängerung für Vario-Klingen und -Adapter. 6 mm Sechskantmaterial. Aufnahme: 6 mm Innensechskant.