WERA - VDE-isolierter Schraubendreher, 160 iS 0,6 x 3,5 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006440001
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 181 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288160089
Sonepar Artikelnummer
120535778
Hersteller Artikelnummer
05006440001
Hersteller Typ
05006440001
Hersteller Artikel Nr.:
05006440001
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
34.77 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.035 kg


