WERA - VDE-isolierter Schraubendreher, 165 i PZ/S # 2 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006191001
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288102645
Sonepar Artikelnummer
120535788
Hersteller Artikelnummer
05006191001
Hersteller Typ
05006191001
Hersteller Artikel Nr.:
05006191001
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
88 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.088 kg


