WERA - VDE-isolierter Schraubendreher, 165 iSS PZ/S 2 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020134001
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 178 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179401
Sonepar Artikelnummer
120616060
Hersteller Artikelnummer
05020134001
Hersteller Typ
05020134001
Hersteller Artikel Nr.:
05020134001
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
67.8 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.068 kg


