WERA - VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, 162 i PH 2 x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006159001
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288105424
Sonepar Artikelnummer
120535772
Hersteller Artikelnummer
05006159001
Hersteller Typ
05006159001
Hersteller Artikel Nr.:
05006159001
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
112.8 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.113 kg


